Motion
KDMS-04
BASE MULTICONECTOR
Artículo MI #01990033
No. Fabricante KDMS-04
Precio1.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BASE MULTICONECTOR
Artículo MI #01990033
No. Fabricante KDMS-04
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
Precio1.60 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Presión máxima de funcionamiento
    1 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    ISO
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Complemento
  • Tipo de cableado
    Multiconector

Descripción general

Descripción del fabricante
SÓLO TOMA KDMS-04 4MM O.D. KDM
  • Conectores de enchufe y enchufe
  • Tamaños mixtos de conectores disponibles
  • Embalaje: utilizable desde vacío hasta 1MPa
  • Botón de liberación: (pulgadas) rojo, (métrico) azul

You May Also Like