Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de escape1/4 pulg.
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieKDM20
- Puerto(s) del colector1/4 pulg.
- Presión máxima de funcionamiento1 Mpa2
- Tipo de montajeSoporte
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Estándares cumplidosJIS
- Tipo de conector eléctrico de válvulaComplemento
- Tipo de cableadoMulticonector
Descripción general
- Conectores de enchufe y enchufe
- Tamaños mixtos de conectores disponibles
- Embalaje: utilizable desde vacío hasta 1MPa
- Botón de liberación: (pulgadas) rojo, (métrico) azul