Motion
NVZM450-N01-36

SMC CORP OF AMERICA
NVZM450-N01-36

VÁLVULA, MECÁNICA (KEY-SW)
Artículo MI #01990156
No. Fabricante NVZM450-N01-36
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NVZM450-N01-36

VÁLVULA, MECÁNICA (KEY-SW)
Artículo MI #01990156
No. Fabricante NVZM450-N01-36
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    30 mm
  • Longitud total
    140 mm
  • Ancho general
    18 mm

Detalles

  • Tipo de actuador
    Selector de teclas
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    EE. UU.
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    9.9 mm2
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    VZ
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
NVZM450-N01-36 VÁLVULA, MECÁNICA (KEY-SW
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.15 a 1.0MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Área efectiva (Cv): 0.55
  • Rosca: NPT
  • Tamaño del puerto: válvula principal 1/8, válvula piloto (EXH) M5x0.8

También puede gustarle