Especificaciones
Dimensiones
- Altura total39 mm
- Longitud total133 mm
- Ancho general40 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 NPT
- Recorrido del posicionador de la válvula90 °
- Peso178 g
Detalles
- Tipo de actuadorSelector de giro
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv10.8 mm2
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.15 MPa
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de pilotoEstándar
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaCarrete