Motion
NVZS2250-5FZ
Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #01990215
No. Fabricante NVZS2250-5FZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #01990215
No. Fabricante NVZS2250-5FZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    60 mm
  • Longitud total
    132 mm
  • Ancho general
    32 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.28 (P a A/B) Cv, 0.33 (A/B a R1/R2) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    13 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase C
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Complemento
  • Consumo de energía del solenoide
    1.8 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    1.2 (P a A/B) dm3/(s.bar), 1.4 (A/B a R1/R2) dm3/(s.bar)
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
NVZS2250-5FZ VÁLVULA SOL 24VDC

También puede gustarle