Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindro1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de escape1/2 pulg.
- Altura total163.5 mm
- Longitud total339 mm
- Ancho general175 mm
- Tamaño del puerto de presión1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de baseStock de barras
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieNVFS3000
- Puerto(s) del colector1/4 NPTF
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Tipo de montajeDirecto
- Número de Estaciones8
- Rango de temperatura de funcionamiento+14 a +140 °F
- Ubicación del puertoLado
- Tipo de conector eléctrico de válvulaSin conexión
- Tipo de cableadoConector individual, bloque de terminales