Motion
NZHI07BS-07-07

SMC CORP OF AMERICA
NZHI07BS-07-07

EYECTOR DE VACÍO DE 1/4" SUP
Artículo MI #01990416
No. Fabricante NZHI07BS-07-07
Precio21.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NZHI07BS-07-07

EYECTOR DE VACÍO DE 1/4" SUP
Artículo MI #01990416
No. Fabricante NZHI07BS-07-07
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
Precio21.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Boquilla Diámetro  
    0.7 mm
  • Tipo de puerto de suministro
    1/4 Mujer con un solo toque en
  • Tamaño del puerto de vacío
    1/4 pulg.
  • Tipo de puerto de vacío
    1/4 Mujer con un solo toque en

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de escape
    Silenciador
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Lubricación interna
    Lubricación prohibida
  • Presión máxima de vacío
    +660 mmHg
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Presión de prueba
    +100 psi
  • Rango de presión de suministro
    +37 a +90 psi
  • Sexo del puerto de vacío
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
NZHI07BS-07-07 EYECTOR DE VACÍO
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good