Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindro1/4 pulg., 1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de escape3/8 pulg.
- Altura total88 mm
- Longitud total92 mm
- Ancho general204 mm
- Tamaño del puerto de presión3/8 pulg.
Detalles
- Tipo de baseStock de barras
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieNVFS3000
- Puerto(s) del colector3/8 NPTF
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Tipo de montajeDirecto
- Número de Estaciones2
- Rango de temperatura de funcionamiento+14 a +140 °F
- Ubicación del puertoLado