Motion
NZHI07DS-07-07-07

SMC CORP OF AMERICA
NZHI07DS-07-07-07

Eyector de vacío SMC® NZHI07DS-07-07-07 , montaje en soporte, 0.7mm Nozz. Diám., +660mmHg máx. Vac. Pulse., +100psi Prensa de prueba.
Artículo MI #01990436
No. Fabricante NZHI07DS-07-07-07
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NZHI07DS-07-07-07

Eyector de vacío SMC® NZHI07DS-07-07-07 , montaje en soporte, 0.7mm Nozz. Diám., +660mmHg máx. Vac. Pulse., +100psi Prensa de prueba.
Artículo MI #01990436
No. Fabricante NZHI07DS-07-07-07
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de puerto de escape
    1/4 Mujer con un solo toque en
  • Boquilla Diámetro  
    0.7 mm
  • Tipo de puerto de suministro
    1/4 Mujer con un solo toque en
  • Tamaño del puerto de vacío
    1/4 pulg.
  • Tipo de puerto de vacío
    1/4 Mujer con un solo toque en

Detalles

  • Tipo de escape
    Sin silenciar
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Lubricación interna
    Lubricación prohibida
  • Presión máxima de vacío
    +660 mmHg
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Presión de prueba
    +100 psi
  • Rango de presión de suministro
    +37 a +90 psi
  • Sexo del puerto de vacío
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
NZHI07DS-07-07-07 EYECTOR DE VACÍO,