Especificaciones
Dimensiones
- Tipo de puerto de escape1/8 NPT hembra roscado
- Boquilla Diámetro1 mm
- Tipo de puerto de suministro1/8 NPT hembra roscado
- Tamaño del puerto de vacío1/8 pulg.
- Tipo de puerto de vacío1/8 NPT hembra roscado
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de escapeSin silenciar
- Compensación de fluidoAire
- Lubricación internaLubricación prohibida
- Presión máxima de vacío+660 mmHg
- Tipo de montajeSoporte
- Presión de prueba+100 psi
- Rango de presión de suministro+37 a +90 psi
- Rosca estándarNPT
- Sexo del puerto de vacíoMujer