Motion
NZHI13BL-09-T02

SMC CORP OF AMERICA
NZHI13BL-09-T02

EYECTOR DE VACÍO, 5/16"SUP
Artículo MI #01990493
No. Fabricante NZHI13BL-09-T02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NZHI13BL-09-T02

EYECTOR DE VACÍO, 5/16"SUP
Artículo MI #01990493
No. Fabricante NZHI13BL-09-T02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Boquilla Diámetro  
    1.3 mm
  • Tipo de puerto de suministro
    5/16 Mujer con un solo toque en
  • Tamaño del puerto de vacío
    1/4 pulg.
  • Tipo de puerto de vacío
    1/4 NPT hembra roscado

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de escape
    Silenciador
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Lubricación interna
    Lubricación prohibida
  • Presión máxima de vacío
    +360 mmHg
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Presión de prueba
    +100 psi
  • Rango de presión de suministro
    +37 a +90 psi
  • Rosca estándar
    NPT
  • Sexo del puerto de vacío
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
NZHI13BL-09-T02 EYECTOR DE VACÍO,

También puede gustarle