Especificaciones
Dimensiones
- Tipo de puerto de escape3/8 Mujer con un solo toque en
- Boquilla Diámetro1.3 mm
- Tipo de puerto de suministro5/16 Mujer con un solo toque en
- Tamaño del puerto de vacío3/8 pulg.
- Tipo de puerto de vacío3/8 Mujer con un solo toque en
Detalles
- Tipo de escapeSin silenciar
- Compensación de fluidoAire
- Lubricación internaLubricación prohibida
- Presión máxima de vacío+660 mmHg
- Tipo de montajeSoporte
- Presión de prueba+100 psi
- Rango de presión de suministro+37 a +90 psi
- Sexo del puerto de vacíoMujer