Motion
NZHI13DS-T01-T02-T02

SMC CORP OF AMERICA
NZHI13DS-T01-T02-T02

Eyector de vacío SMC® NZHI13DS-T01-T02-T02 , montaje en soporte, 1.3mm Nozz. Diám., +660mmHg máx. Vac. Rosca NPT a presión
Artículo MI #01990525
No. Fabricante NZHI13DS-T01-T02-T02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NZHI13DS-T01-T02-T02

Eyector de vacío SMC® NZHI13DS-T01-T02-T02 , montaje en soporte, 1.3mm Nozz. Diám., +660mmHg máx. Vac. Rosca NPT a presión
Artículo MI #01990525
No. Fabricante NZHI13DS-T01-T02-T02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de puerto de escape
    1/4 NPT hembra roscado
  • Boquilla Diámetro  
    1.3 mm
  • Tipo de puerto de suministro
    1/8 NPT hembra roscado
  • Tamaño del puerto de vacío
    1/4 pulg.
  • Tipo de puerto de vacío
    1/4 NPT hembra roscado

Detalles

  • Tipo de escape
    Sin silenciar
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Lubricación interna
    Lubricación prohibida
  • Presión máxima de vacío
    +660 mmHg
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Presión de prueba
    +100 psi
  • Rango de presión de suministro
    +37 a +90 psi
  • Rosca estándar
    NPT
  • Sexo del puerto de vacío
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
NZHI13DS-T01-T02-T02 EYECTOR DE VACÍO,

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno