Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindro1/2 pulg.
- Tamaño del puerto de escape1/2 pulg.
- Altura total141.5 mm
- Longitud total297 mm
- Ancho general206.5 mm
- Tamaño del puerto de presión1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de baseStock de barras
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Para usar con la serieNVFS4000
- Puerto(s) del colector1/2 NPTF
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Tipo de montajeDirecto
- Número de Estaciones5
- Rango de temperatura de funcionamiento+14 a +140 °F
- Ubicación del puertoLado
- Tipo de conector eléctrico de válvulaComplemento
- Tipo de cableadoBloque de terminales