Motion
KGH12-03
CONEXIÓN DE ACERO INOXIDABLE DE UN SOLO TOQUE
Artículo MI #01990553
No. Fabricante KGH12-03
Precio35.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONEXIÓN DE ACERO INOXIDABLE DE UN SOLO TOQUE
Artículo MI #01990553
No. Fabricante KGH12-03
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
Precio35.70 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    SG
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Serie
    KG

Descripción general

Descripción del fabricante
RACOR KGH12-03 , ACERO INOXIDABLE
  • Acero inoxidable 303
  • Adecuado para su uso en la producción de CRT (sin cobre) o cuando se desea resistencia a la corrosión
  • Se puede utilizar para aplicaciones de vacío o presión
  • 6 tamaños de tubo de 4 a 16mm, conexiones roscadas de M5 a 1/2" R(PT)
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good