Motion
KGL06-M5
Conexión de tubo de conexión a presión SMC® - Material del cuerpo PBT, acero inoxidable, 2 puertos, diámetro exterior del tubo compatible de 6 mm, 6 hembra a presión a M5x0.8 macho ISO roscado
Artículo MI #01990591
No. Fabricante KGL06-M5
Precio20.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexión de tubo de conexión a presión SMC® - Material del cuerpo PBT, acero inoxidable, 2 puertos, diámetro exterior del tubo compatible de 6 mm, 6 hembra a presión a M5x0.8 macho ISO roscado
Artículo MI #01990591
No. Fabricante KGL06-M5
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
Precio20.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    6 mm
  • Tamaño hexagonal
    7 mm
  • Diámetro total
    11.5 mm
  • Longitud total
    17 mm
  • Ángulo de rotación
    0 °

Detalles

  • Material del cuerpo
    PBT, acero inoxidable
  • Presión de estallido
    3 MPa
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre corto de conexión 2
    ISO
  • País de origen
    SG
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar a ISO
  • Tipo de conexión de conexión
    6 hembra a presión a M5x0.8 macho con rosca ISO
  • Forma de ajuste
    90° Codo
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +40 °C (agua), +60 °C (sin congelación)
  • Par giratorio máximo
    Accesorio fijo
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °C (sin congelación), 0 °C (agua)
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C (sin congelación), de 0 a +40 °C (agua)
  • Puerto/D.E. tubo 1
    Empujar para conectar de 6 mm
  • Puerto/D.E. del tubo 2
    M5
  • Sexo del puerto
    Hembra (puerto 1), macho (puerto 2)
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    KG
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA/UL, EN/ISO, JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
RACOR KGL06-M5 , ACERO INOXIDABLE
  • Acero inoxidable 303
  • Adecuado para su uso en la producción de CRT (sin cobre) o cuando se desea resistencia a la corrosión
  • Se puede utilizar para aplicaciones de vacío o presión
  • 6 tamaños de tubo de 4 a 16mm, conexiones roscadas de M5 a 1/2" R(PT)
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno