Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible4 (Puerto 1) mm, 4 (Puerto 2) mm
- Tamaño hexagonal7 mm
- Diámetro total9.5 mm
- Longitud total31 mm
- Ángulo de rotación0 °
Detalles
- Material del cuerpoPBT, acero inoxidable
- Presión de estallido3 MPa
- Nombre corto de la conexión 1Empujar
- Nombre corto de conexión 2ISO
- País de origenSG
- Familia de conexiones de conexiónEmpujar a ISO
- Tipo de conexión de conexión4 hembra a presión a 4 hembra a presión a M5x0.8 macho con rosca ISO
- Forma de ajusteCamiseta
- Tipo de control de flujoNinguna
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Temperatura máxima de funcionamiento+40 °C (agua), +60 °C (sin congelación)
- Par giratorio máximoAccesorio fijo
- Temperatura mínima de funcionamiento-5 °C (sin congelación), 0 °C (agua)
- Número de puertos3
- Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C (sin congelación), de 0 a +40 °C (agua)
- Puerto/D.E. tubo 1Empujar para conectar de 4 mm
- Puerto/D.E. del tubo 2Empujar para conectar de 4 mm
- Puerto/D.E. del tubo 3M5
- Sexo del puertoHembra (puerto 1), Hembra (puerto 2)
- Material del selloNitrilo
- SerieKG
- Estándares cumplidosCE, CSA/UL, EN/ISO, JIS
Descripción general
- Acero inoxidable 303
- Adecuado para su uso en la producción de CRT (sin cobre) o cuando se desea resistencia a la corrosión
- Se puede utilizar para aplicaciones de vacío o presión
- 6 tamaños de tubo de 4 a 16mm, conexiones roscadas de M5 a 1/2" R(PT)
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable