Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible1/8 pulg.
- Tamaño hexagonal7 mm
- Longitud total16.7 mm
- Ángulo de rotación0 °
Detalles
- Material del cuerpoC3604, PBT, polipropileno
- Presión de estallido3 MPa
- ColorCuerpo blanco, botón de liberación gris claro
- Nombre corto de la conexión 1Empujar
- Nombre corto de conexión 2UNF
- País de origenSG
- Familia de conexiones de conexiónEmpujar a UNF
- Tipo de conexión de conexión1/8 hembra a presión a n.o 10-32 macho UNF roscado
- Forma de ajusteRecto
- Tipo de control de flujoNinguna
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Temperatura máxima de funcionamiento+40 °C (agua), +60 °C (sin congelación)
- Par giratorio máximoAccesorio fijo
- Temperatura mínima de funcionamiento-5 °C (sin congelación), 0 °C (agua)
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C (sin congelación), de 0 a +40 °C (agua)
- Puerto/D.E. tubo 11/8 pulg. Push-to-Connect
- Puerto/D.E. del tubo 2#10-32
- Sexo del puertoHembra (puerto 1), macho (puerto 2)
- SelloNinguna
- Material del selloNitrilo
- SerieKQ2
- Estándares cumplidosANSI, ASMEB, JIS
Descripción general
Descripción del fabricante
KQ2H01-32N ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Acepta tubos de nailon y poliuretano
- El poste permite la rotación del cuerpo para facilitar la instalación en espacios confinados
- El anillo de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
- Se puede utilizar para una amplia gama de presiones, desde un vacío bajo hasta una presiónde 1.0MPa
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad