Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible5/32 pulg.
- Tamaño NPT1/8 pulg.
- Diámetro exterior5/32 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoFEP, PFA, nailon, nailon suave, poliuretano
- ColorCuerpo blanco, botón de liberación gris claro
- Tipo de conexiónM, R, Rc
- País de origenSG
- Forma de ajusteConector macho
- Hombre o mujerHombre
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- MaterialLatón + No electrolítico niquelado, FEP, PFA, nailon, nailon suave, poliuretano
- Temperatura mínima de trabajo-5°C
- Material de la junta tóricaNBR
- Rango de temperatura de funcionamiento−5 a 60°C, agua: 0 a 40 °C
- Material de la tuberíaFEP, PFA, nailon, nailon suave, poliuretano
- Puerto/D.E. tubo 11/8 pulg.
- SelloCon sellador
- SerieKQ2
- Material de la roscaLatón + revestimiento de níquel sin electrodos
Descripción general
- Acepta tubos de nailon y poliuretano
- El poste permite la rotación del cuerpo para facilitar la instalación en espacios confinados
- El anillo de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
- Se puede utilizar para una amplia gama de presiones, desde un vacío bajo hasta una presiónde 1.0MPa
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable