Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible0.1563 pulg.
- Longitud total65 mm
Detalles
- País de origenCN
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C de aire, de 0 a +40 °C (agua)
- SerieKM
- Estándares cumplidosJIS B 0203
Descripción general
- Colector de accesorios de un solo toque
- Modelos: 11, 12, 13, 15, 16
- Variedad de tamaños de tubos disponibles
- Tamaños en pulgadas y métricos disponibles