Motion
KM11-06-10-10

SMC CORP OF AMERICA
KM11-06-10-10

Colector neumático - Diámetro exterior del tubo compatible de 6 mm
Artículo MI #01991281
No. Fabricante KM11-06-10-10
Precio17.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
KM11-06-10-10

Colector neumático - Diámetro exterior del tubo compatible de 6 mm
Artículo MI #01991281
No. Fabricante KM11-06-10-10
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
Su precio$17.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    6 mm
  • Longitud total
    102 mm

Detalles

  • País de origen
    CN
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C de aire, de 0 a +40 °C (agua)
  • Serie
    KM
  • Estándares cumplidos
    JIS B 0203

Descripción general

Descripción del fabricante
KM11-06-10-10 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Colector de accesorios de un solo toque
  • Modelos: 11, 12, 13, 15, 16
  • Variedad de tamaños de tubos disponibles
  • Tamaños en pulgadas y métricos disponibles

También puede gustarle