Motion
KM12-09-36-6
Colector neumático - Diámetro exterior del tubo compatible de 0.3125 pulg.
Artículo MI #01991330
No. Fabricante KM12-09-36-6
Precio30.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Colector neumático - Diámetro exterior del tubo compatible de 0.3125 pulg.
Artículo MI #01991330
No. Fabricante KM12-09-36-6
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
Precio30.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.3125 pulg.
  • Longitud total
    102 mm

Detalles

  • País de origen
    CN
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C de aire, de 0 a +40 °C (agua)
  • Serie
    KM
  • Estándares cumplidos
    JIS B 0203

Descripción general

Descripción del fabricante
KM12-09-36-6 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Colector de accesorios de un solo toque
  • Modelos: 11, 12, 13, 15, 16
  • Variedad de tamaños de tubos disponibles
  • Tamaños en pulgadas y métricos disponibles

También puede gustarle