Motion
KM13-08-10-3
Colector neumático - Diámetro exterior del tubo compatible de 8 mm
Artículo MI #01991339
No. Fabricante KM13-08-10-3
Precio10.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Colector neumático - Diámetro exterior del tubo compatible de 8 mm
Artículo MI #01991339
No. Fabricante KM13-08-10-3
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
Su precio$10.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    8 mm
  • Longitud total
    81.5 mm

Detalles

  • País de origen
    CN
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C de aire, de 0 a +40 °C (agua)
  • Serie
    KM

Descripción general

Descripción del fabricante
KM13-08-10-3 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Colector de accesorios de un solo toque
  • Modelos: 11, 12, 13, 15, 16
  • Variedad de tamaños de tubos disponibles
  • Tamaños en pulgadas y métricos disponibles

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"