Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible1/4 pulg.
- Diámetro total13.2 mm
- Longitud total18 mm
Detalles
- Tipo de accesorioTapón del tubo
- Material del cuerpoTUBO ESTÁNDAR, SIN OPCIONES
- ColorCuerpo blanco, botón de liberación gris claro
- País de origenSG
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Temperatura máxima de funcionamiento+60 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-5 °C
- Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- SelloNinguna
- SerieKQ2
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Disponible en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca.
- El embalaje especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin flujo reducido.
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable