Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible12 mm
- Diámetro total20.9 mm
- Longitud total24 mm
Detalles
- Tipo de accesorioTapón del tubo
- Material del cuerpoTUBO ESTÁNDAR, SIN OPCIONES
- ColorCuerpo blanco, botón de liberación gris claro
- País de origenSG
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Temperatura máxima de funcionamiento+60 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-5 °C
- Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- SelloNinguna
- SerieKQ2
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Admite tubos de FEP, PFA, nailon, nailon suave y poliuretano
- Fluido: aire, agua
- Rango de presión de funcionamiento: -100kPa~1MPa
- El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable