Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible4 (Puerto 1) mm, 4 (Puerto 2) mm
- Diámetro total10.4 mm
- Longitud total18.5 mm
Detalles
- Material del cuerpoTUBO ESTÁNDAR, SIN OPCIONES
- Presión de estallido3 MPa
- ColorCuerpo blanco, botón de liberación gris claro
- Nombre corto de la conexión 1Empujar
- Nombre corto de conexión 2Empujar
- País de origenSG
- Familia de conexiones de conexiónEmpujar hacia adentro
- Forma de ajusteT adaptador de ángulo recto
- Tipo de control de flujoNinguna
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Temperatura máxima de funcionamiento+40 °C (agua), +60 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-5 °C, 0 °C (agua)
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamiento-5 a +60 °C, 0 a +40 °C (agua)
- SelloNinguna
- SerieKQ2
Descripción general
- Admite tubos de FEP, PFA, nailon, nailon suave y poliuretano
- Fluido: aire, agua
- Rango de presión de funcionamiento: -100kPa~1MPa
- El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable