Motion
Kq2E08-02
Accesorio de tubo neumático a presión - TUBO ESTÁNDAR de material de cuerpo, SIN OPCIONES, 2 puertos, Diámetro exterior del tubo compatible de 8 mm
Artículo MI #01991577
No. Fabricante Kq2E08-02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio de tubo neumático a presión - TUBO ESTÁNDAR de material de cuerpo, SIN OPCIONES, 2 puertos, Diámetro exterior del tubo compatible de 8 mm
Artículo MI #01991577
No. Fabricante Kq2E08-02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    8 mm
  • Tamaño hexagonal
    17 (H1) mm, 19 (H2) mm
  • Diámetro total
    33 mm
  • Longitud total
    33 mm
  • Tamaño del accesorio del panel
    M16x1

Detalles

  • Material del cuerpo
    TUBO ESTÁNDAR, SIN OPCIONES
  • Presión de estallido
    3 MPa
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre corto de conexión 2
    BSP
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar para BSP
  • Forma de ajuste
    Mamparo recto
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +40 °C (agua), +60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °C, 0 °C (agua)
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a +60 °C, 0 a +40 °C (agua)
  • Tipo de accesorio de panel
    ISO roscado
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
KQ2E08-02 CONEXIÓN, CONECTOR DE MAMPARO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"