Motion
KQ2E13-03A
ACCESORIO, CONECTOR DE CABEZA DE BOMBA
Artículo MI #01991631
No. Fabricante KQ2E13-03A
Precio12.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACCESORIO, CONECTOR DE CABEZA DE BOMBA
Artículo MI #01991631
No. Fabricante KQ2E13-03A
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
Precio12.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1/2 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    24 (H1) mm, 27 (H2) mm
  • Longitud total
    37 mm
  • Tamaño del accesorio del panel
    M22x1

Detalles

  • Material del cuerpo
    TUBO ESTÁNDAR, SIN OPCIONES
  • Presión de estallido
    3 MPa
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre corto de conexión 2
    BSP
  • País de origen
    SG
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar para BSP
  • Forma de ajuste
    Mamparo recto
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +40 °C (agua), +60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °C, 0 °C (agua)
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a +60 °C, 0 a +40 °C (agua)
  • Tipo de accesorio de panel
    ISO roscado
  • Serie
    KQ2-A
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CONEXIÓN KQ2E13-03A , CONECTOR DE MAMPARO
  • Material del tubo: FEP, PFA, nailon, nailon suave, poliuretano
  • Fluido: aire, agua
  • Rango de presión de funcionamiento: -100kPa~1MPa
  • El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno