Motion
Kq2E13-36-X2
Accesorio de tubo neumático a presión a presión - TUBO ESTÁNDAR de material de cuerpo, SIN COBRE / CON RECUBRIMIENTO DE NÍQUEL, 2 puertos, 1/2 pulg. Diámetro exterior del tubo compatible
Artículo MI #01991635
No. Fabricante Kq2E13-36-X2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio de tubo neumático a presión a presión - TUBO ESTÁNDAR de material de cuerpo, SIN COBRE / CON RECUBRIMIENTO DE NÍQUEL, 2 puertos, 1/2 pulg. Diámetro exterior del tubo compatible
Artículo MI #01991635
No. Fabricante Kq2E13-36-X2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1/2 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    28.6 mm
  • Longitud total
    37 mm
  • Tamaño del accesorio del panel
    1-12 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    TUBO ESTÁNDAR, SIN COBRE / NIQUELADO
  • Presión de estallido
    3 MPa
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre corto de conexión 2
    NPT
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar a NPT
  • Forma de ajuste
    Mamparo recto
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +40 °C (agua), +60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °C, 0 °C (agua)
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a +60 °C, 0 a +40 °C (agua)
  • Tipo de accesorio de panel
    UNF roscado
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME, JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
KQ2E13-36-X2 CONEXIÓN, CONECTOR DE MAMPARO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno