Motion
KQ2L06-02S-X2

SMC
KQ2L06-02S-X2

KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 6
Artículo MI #01992504
No. Fabricante KQ2L06-02S-X2
Precio2.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
KQ2L06-02S-X2

KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 6
Artículo MI #01992504
No. Fabricante KQ2L06-02S-X2
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
Precio2.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    6 mm
  • Tamaño hexagonal
    14 mm
  • Diámetro total
    12.8 mm
  • Longitud total
    27.5 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    TUBO ESTÁNDAR, SIN COBRE / NIQUELADO, SELLADOR DE ROSCAS
  • Presión de estallido
    3 MPa
  • Color
    Cuerpo blanco, botón de liberación gris claro
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre corto de conexión 2
    BSP
  • País de origen
    EE. UU.
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar para BSP
  • Forma de ajuste
    90° Codo
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +40 °C (agua), +60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °C, 0 °C (agua)
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a +60 °C, 0 a +40 °C (agua)
  • Sello
    Con sellador
  • Serie
    KQ2
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
KQ2L06-02S-X2 ACCESORIO, CODO MACHO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo