Especificaciones
Dimensiones
- Altura5.65 pulg.
- Diámetro del tornillo de elevación del cable1 pulg. x 0,250 pulg.
- Longitud11 pulg.
- Accidente cerebrovascular6 pulg.
- Peso17.00 lb
- Ancho7 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoHierro dúctil
- ConfiguraciónTraducción vertical
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoPlaca superior
- Código de armonización8483.40.9000
- Capacidad de carga2 toneladas
- Catálogo del fabricante
- MontajeBrida/base
- Tipo de destornilladorConector de tornillo
- Serie1800
Descripción general
- Posicionamiento preciso en milésimas de pulgada
- Los modelos autobloqueantes con relaciones de cambio más altas son inherentemente retención de carga
- Velocidades de elevación uniformes
- Modelos antivuelco disponibles para capacidades de 1⁄4 a 150 toneladas
- Modelos de acero inoxidable y métricos disponibles para la mayoría de capacidades
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación