Motion
Kq2L10-01-X2

SMC
Kq2L10-01-X2

Accesorio de tubo neumático a presión a presión - TUBO ESTÁNDAR de material de cuerpo, SIN COBRE / RECUBIERTO EN NÍQUEL, 2 puertos, Diámetro exterior del tubo compatible de 10 mm
Artículo MI #01992881
No. Fabricante Kq2L10-01-X2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
Kq2L10-01-X2

Accesorio de tubo neumático a presión a presión - TUBO ESTÁNDAR de material de cuerpo, SIN COBRE / RECUBIERTO EN NÍQUEL, 2 puertos, Diámetro exterior del tubo compatible de 10 mm
Artículo MI #01992881
No. Fabricante Kq2L10-01-X2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    10 mm
  • Tamaño hexagonal
    17 mm
  • Diámetro total
    18.5 mm
  • Longitud total
    32 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    TUBO ESTÁNDAR, SIN COBRE / NIQUELADO
  • Presión de estallido
    3 MPa
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre corto de conexión 2
    BSP
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar para BSP
  • Forma de ajuste
    90° Codo
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +40 °C (agua), +60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °C, 0 °C (agua)
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a +60 °C, 0 a +40 °C (agua)
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
KQ2L10-01-X2 ACCESORIO DE CONEXIÓN, CODO DE UNIÓN

También puede gustarle