Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible3.2 mm
- Tamaño hexagonal7 mm
- Diámetro total8.5 mm
- Longitud total15.3 mm
Detalles
- Material del cuerpoTUBO ESTÁNDAR, SIN OPCIONES
- Presión de estallido3 MPa
- ColorCuerpo blanco, botón de liberación gris claro
- Nombre corto de la conexión 1Empujar
- Nombre corto de conexión 2ISO
- País de origenSG
- Familia de conexiones de conexiónEmpujar a ISO
- Tipo de conexión de conexión3.2 hembra a presión a M5x0.8 macho con rosca ISO
- Forma de ajuste90° Codo
- Tipo de control de flujoNinguna
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Temperatura máxima de funcionamiento+40 °C (agua), +60 °C (sin congelación)
- Temperatura mínima de funcionamiento-5 °C (sin congelación), 0 °C (agua)
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C (sin congelación), de 0 a +40 °C (agua)
- SelloNinguna
- SerieKQ2
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Admite tubos de FEP, PFA, nailon, nailon suave y poliuretano
- Fluido: aire, agua
- Rango de presión de funcionamiento: -100kPa~1MPa
- El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable