Motion
KQ2N01-99

SMC
KQ2N01-99

KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 1/8 in
Artículo MI #01993075
No. Fabricante KQ2N01-99
Precio1.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
KQ2N01-99

KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 1/8 in
Artículo MI #01993075
No. Fabricante KQ2N01-99
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
Precio1.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1/8 (puerto 1) pulg., 1/8 (puerto 2) pulg.
  • Longitud total
    36 mm

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Boquilla
  • Material del cuerpo
    TUBO ESTÁNDAR, SIN OPCIONES
  • Presión de estallido
    3 MPa
  • Color
    Cuerpo blanco, botón de liberación gris claro
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre corto de conexión 2
    Empujar
  • País de origen
    JP
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar hacia adentro
  • Tipo de conexión de conexión
    1/8 tubo macho a 1/8 tubo macho
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +40 °C (agua), +60 °C (sin congelación)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °C (sin congelación), 0 °C (agua)
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C (sin congelación), de 0 a +40 °C (agua)
  • Sello
    Ninguna
  • Serie
    KQ2
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASMEB, JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
KQ2N01-99 ACCESORIO, ADAPTADOR MACHO ENCHUFABLE
  • Se utiliza para conectar accesorios de un solo toque
  • Ligero
  • Varios tamaños
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

También puede gustarle