Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible1/4 (puerto 1) pulg., 1/4 (puerto 2) pulg.
- Longitud total39 mm
Detalles
- Tipo de accesorioBoquilla
- Material del cuerpoTUBO ESTÁNDAR, SIN OPCIONES
- Presión de estallido3 MPa
- ColorCuerpo blanco, botón de liberación gris claro
- Nombre corto de la conexión 1Empujar
- Nombre corto de conexión 2Empujar
- País de origenJP
- Familia de conexiones de conexiónEmpujar hacia adentro
- Tipo de conexión de conexión1/4 tubo macho a 1/4 tubo macho
- Forma de ajusteRecto
- Tipo de control de flujoNinguna
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Temperatura máxima de funcionamiento+40 °C (agua), +60 °C (sin congelación)
- Temperatura mínima de funcionamiento-5 °C (sin congelación), 0 °C (agua)
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C (sin congelación), de 0 a +40 °C (agua)
- SelloNinguna
- SerieKQ2
- Estándares cumplidosANSI, ASMEB, JIS
Descripción general
- Se utiliza para conectar accesorios de un solo toque
- Ligero
- Varios tamaños
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable