Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible3/16 (puerto 1) pulg., 3/16 (puerto 2) pulg.
- Diámetro total6.8 mm
- Longitud total34 mm
Detalles
- Tipo de accesorioEnchufe (blanco)
- Material del cuerpoTUBO ESTÁNDAR, SIN OPCIONES
- Presión de estallido3 MPa
- ColorCuerpo blanco, botón de liberación gris claro
- País de origenSG
- Forma de ajusteEnchufe
- Temperatura máxima de funcionamiento+40 °C (agua), +60 °C (sin congelación)
- Temperatura mínima de funcionamiento-5 °C (sin congelación), 0 °C (agua)
- Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C (sin congelación), de 0 a +40 °C (agua)
- SelloNinguna
- SerieKQ2
- Estándares cumplidosANSI/ASMEB, JIS
Descripción general
- Se utiliza para cerrar accesorios de un solo toque no utilizados
- Ligero
- Variedad de tamaños para adaptarse a todos los accesorios KQ2
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable