Motion
NVV3KF3-20-04-00T

SMC CORP OF AMERICA
NVV3KF3-20-04-00T

COLECTOR, 4-STA
Artículo MI #01993314
No. Fabricante NVV3KF3-20-04-00T
Precio29.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NVV3KF3-20-04-00T

COLECTOR, 4-STA
Artículo MI #01993314
No. Fabricante NVV3KF3-20-04-00T
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
Precio29.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de escape
    1/8 pulg.
  • Altura total
    48.5 mm
  • Longitud total
    92 mm
  • Ancho general
    67.5 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de base
    Stock de barras
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    NVKF 300
  • Presión máxima de funcionamiento
    +100 psi
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de Estaciones  
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °F
  • Ubicación del puerto
    Parte superior

Descripción general

Descripción del fabricante
NVV3KF3-20-04-00T COLECTOR, 4-STA

También puede gustarle