Motion
NVV3KF3-42-10-B7T

SMC CORP OF AMERICA
NVV3KF3-42-10-B7T

COLECTOR, 10-STA
Artículo MI #01993380
No. Fabricante NVV3KF3-42-10-B7T
Precio103.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NVV3KF3-42-10-B7T

COLECTOR, 10-STA
Artículo MI #01993380
No. Fabricante NVV3KF3-42-10-B7T
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
Precio103.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de escape
    1/8 pulg.
  • Altura total
    53.5 mm
  • Longitud total
    209 mm
  • Ancho general
    67.5 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de base
    Stock de barras
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    NVKF 300
  • Puerto(s) del colector
    1/4 pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    +100 psi
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de Estaciones  
    10
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °F
  • Ubicación del puerto
    Lado

Descripción general

Descripción del fabricante
NVV3KF3-42-10-B7T COLECTOR, 10-STA

También puede gustarle