Especificaciones
Dimensiones
- Boquilla Diámetro1.3 mm
- Tipo de puerto de suministro1/8 NPTF hembra roscado
- Tamaño del puerto de vacío1/8 pulg.
- Tipo de puerto de vacío1/8 NPTF hembra roscado
Detalles
- Tipo de escapeSilenciador
- Compensación de fluidoAire
- Presión máxima de vacío-84 kPa
- Tipo de montajeSoporte
- Presión de prueba+0.7 MPa
- Rango de presión de suministroDe +0.2 a +0.55 MPa
- Rosca estándarNPTF
- Sexo del puerto de vacíoMujer