Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindro1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de escape1/4 pulg.
- Altura total89.5 mm
- Longitud total140 mm
- Tamaño del puerto de presión1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de baseStock de barras
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieNVFR2000
- Puerto(s) del colector1/4 NPTF
- Presión máxima de funcionamiento+130 psi
- Tipo de montajeDirecto
- Número de Estaciones3
- Rango de temperatura de funcionamiento+32 a +120 °F
- Ubicación del puertoLado
- Tipo de conector eléctrico de válvulaComplemento
- Tipo de cableadoBloque de terminales