Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior del tubo compatible5/16 pulg.
Details
- Material del cuerpoTUBO ESTÁNDAR, CON SELLADOR DE ROSCAS
- ColorCuerpo blanco, botón de liberación gris claro
- País de origenSG
- Forma de ajusteCamiseta de rama masculina
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- SelloCon sellador
- SerieKQ2
Descripción general
Descripción del fabricante
KQ2T09-02AS ACCESORIO, CAMISETA DE SUCURSAL
- Material del tubo: FEP, PFA, nailon, nailon suave, poliuretano
- Fluido: aire, agua
- Rango de presión de funcionamiento: -100kPa~1MPa
- El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad