Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio5.0000 pulg.
- Diámetro interno3-15/16 pulg.
- Altura total3.3125 pulg.
- Longitud total3.7031 pulg.
- Peso65.13 lb
Detalles
- Número de cojineteGYM1315KRRB
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieYASM
- UPC_NO087796221314