Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud11.7500 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro11.7560 pulg.
- Agujero Diámetro3-15/16 pulg.
- Longitud a través del orificio127.3 mm
- Longitud total Diámetro10.5625 pulg.
- Peso43.6 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante087796221321
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoGYM1315KRRB
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieYCJM
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO087796221321