Motion
NVV5FR3-01T-031-03T

SMC CORP OF AMERICA
NVV5FR3-01T-031-03T

NVV5FR3-01T-031-03T
Artículo MI #01994528
No. Fabricante NVV5FR3-01T-031-03T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NVV5FR3-01T-031-03T

NVV5FR3-01T-031-03T
Artículo MI #01994528
No. Fabricante NVV5FR3-01T-031-03T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de escape
    1/2 pulg.
  • Altura total
    123 mm
  • Longitud total
    174 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de base
    Stock de barras
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    NVFR3000
  • Puerto(s) del colector
    3/8 NPTF
  • Presión máxima de funcionamiento
    +130 psi
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de Estaciones  
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +120 °F
  • Ubicación del puerto
    Lado
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Complemento
  • Tipo de cableado
    Bloque de terminales

Descripción general

Descripción del fabricante
NVV5FR3-01T-031-03T MFLD,NVFR3 00 SE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"