Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible5/16 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoTUBO ESTÁNDAR, SIN OPCIONES
- ColorCuerpo blanco, botón de liberación gris claro
- País de origenSG
- Forma de ajusteSucursal "Y"
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- SelloNinguna
- SerieKQ2
Descripción general
- Material del tubo: FEP, PFA, nailon, nailon suave, poliuretano
- Fluido: aire, agua
- Rango de presión de funcionamiento: -100kPa~1MPa
- El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
- El diseño innovador permite su uso con roscas NPT, NPTF, Rc y G, lo que hace que este accesorio sea versátil y ahorre tiempo
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable