Motion
KQ2VS04-M5A

SMC
KQ2VS04-M5A

KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 4
Artículo MI #01995360
No. Fabricante KQ2VS04-M5A
Precio4.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
KQ2VS04-M5A

KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 4
Artículo MI #01995360
No. Fabricante KQ2VS04-M5A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    4 mm
  • Tamaño hexagonal
    4 mm
  • Diámetro total
    12.8 mm
  • Longitud total
    20.5 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    TUBO ESTÁNDAR, SIN OPCIONES
  • Presión de estallido
    3 MPa
  • Color
    Cuerpo blanco, botón de liberación gris claro
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre corto de conexión 2
    ISO
  • País de origen
    SG
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar a ISO
  • Tipo de conexión de conexión
    4 hembra a presión a M5x0.8 macho con rosca ISO
  • Forma de ajuste
    90° Codo
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +40 °C (agua), +60 °C (sin congelación)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °C (sin congelación), 0 °C (agua)
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C (sin congelación), de 0 a +40 °C (agua)
  • Sello
    Ninguna
  • Serie
    KQ2
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
KQ2VS04-M5A ACCESORIO, BANJO ÚNICO
  • Admite tubos de FEP, PFA, nailon, nailon suave y poliuretano
  • Fluido: aire, agua
  • Rango de presión de funcionamiento: -100kPa~1MPa
  • El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

También puede gustarle