Especificaciones
Detalles
- Material del cuerpoTUBO ESTÁNDAR, SIN OPCIONES
- País de origenJP
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- SerieKQ2-A
Descripción general
- Material del tubo: FEP, PFA, nailon, nailon suave, poliuretano
- Fluido: aire, agua
- Rango de presión de funcionamiento: -100kPa~1MPa
- El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
- El diseño innovador permite su uso con roscas NPT, NPTF, Rc y G, lo que hace que este accesorio sea versátil y ahorre tiempo
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable