Motion
KQ2W07-U01-X2

SMC
KQ2W07-U01-X2

KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 1/4 in
Artículo MI #01995607
No. Fabricante KQ2W07-U01-X2
Precio6.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
KQ2W07-U01-X2

KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 1/4 in
Artículo MI #01995607
No. Fabricante KQ2W07-U01-X2
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
Precio6.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1/4 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    11.11 mm
  • Diámetro total
    13.2 mm
  • Longitud total
    37.5 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    TUBO ESTÁNDAR, SIN COBRE / NIQUELADO
  • Presión de estallido
    3 MPa
  • Color
    Cuerpo blanco, botón de liberación gris claro
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre corto de conexión 2
    Uni
  • País de origen
    JP
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar a Uni
  • Tipo de conexión de conexión
    1/4 hembra a presión a 1/8 macho unidireccional roscado
  • Forma de ajuste
    90° Codo
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +40 °C (agua), +60 °C (sin congelación)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °C (sin congelación), 0 °C (agua)
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C (sin congelación), de 0 a +40 °C (agua)
  • Sello
    Ninguna
  • Serie
    KQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
KQ2W07-U01-X2 CONEXIÓN, ELBO MACHO EXT.

You May Also Like