Motion
NVV5FS2-01T1-031-02T

SMC
NVV5FS2-01T1-031-02T

Colector neumático de serie SMC® NVV5FS2-01T1-031-02T , compatibilidad de serie: NVFS2000, eléctrico enchufable Conecte.
Artículo MI #01995632
No. Fabricante NVV5FS2-01T1-031-02T
Precio113.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NVV5FS2-01T1-031-02T

Colector neumático de serie SMC® NVV5FS2-01T1-031-02T , compatibilidad de serie: NVFS2000, eléctrico enchufable Conecte.
Artículo MI #01995632
No. Fabricante NVV5FS2-01T1-031-02T
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
Precio113.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    89.5 mm
  • Longitud total
    140 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    NVFS2000
  • Puerto(s) del colector
    1/4 NPTF
  • Presión máxima de funcionamiento
    +150 psi
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +14 a +140 °F
  • Serie
    VFS
  • Tipo de cableado
    Bloque de terminales

Descripción general

Descripción del fabricante
NVV5FS2-01T1-031-02T CONJUNTO DE MLFD S-STA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo