Motion
NVV5FS2-01T1-032-01T

SMC
NVV5FS2-01T1-032-01T

NVV5FS2-01T1-032-01T
Artículo MI #01995635
No. Fabricante NVV5FS2-01T1-032-01T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NVV5FS2-01T1-032-01T

NVV5FS2-01T1-032-01T
Artículo MI #01995635
No. Fabricante NVV5FS2-01T1-032-01T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de escape
    1/4 pulg.
  • Altura total
    89.5 mm
  • Longitud total
    140 mm
  • Tamaño del puerto de presión
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de base
    Stock de barras
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    NVFS2000
  • Puerto(s) del colector
    1/8 NPTF
  • Presión máxima de funcionamiento
    +150 psi
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de Estaciones  
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +14 a +140 °F
  • Ubicación del puerto
    Parte inferior
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Complemento
  • Tipo de cableado
    Bloque de terminales

Descripción general

Descripción del fabricante
NVV5FS2-01T1-032-01T MFLD, NVFS2 00

También puede gustarle